Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493200
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493200
EAN/GTIN:
     4058546480714
Suchbegriffe:
Rotationslaser-Stativ
rotationslaser stativ
Bis zu 2,95 m Auszugslänge für einfaches Aufstellen in den meisten gängigen Arbeitshöhen<br> Vielseitigste Aufstellung in allen Umgebungen mit Stollenfüßen und Gummifüßen<br> 1,10 m Elevationsbereich zur Feinjustierung des Lasers in der Höhe<br> Schultergurt für bequemen Transport und freie Hände beim Tragen des Lasers<br> 5/8 Zoll-Standardgewinde zum Anschluss aller Rotationslaser und aller MILWAUKEE® M12™-Laser<br> Verstärkter Griff<br> Aluminiumrahmen und Stahlfüße für den Einsatz unter allen Bedingungen auf der Baustelle<br> Nivellierlibelle für eine schnelle und einfache Nivellierung des Stativs
Weitere Informationen:
Länge:
1.0 - 2.95 m
Gewindegrösse:
5/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.