Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493249
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493249
EAN/GTIN:
     4058546481209
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
VDE TRILOBE-Schraubendreher-Set 8-teilig in einer Schaumstoffeinlage für den Werkstattwagen 78 cm<br> VDE geprüft bis 10000 V und garantiert bis 1000 V<br> schlanker Schaftdurchmesser für den Zugang zu tiefliegenden Schraubenanwendungen<br> Komfortabler Tri-Lobe-Griff, optimiert für maximalen Benutzerkomfort und Anwendungen mit hohem Drehmoment<br> dauerhaft sichtbare ID-Markierungen ermöglichen eine schnelle Werkzeugidentifikation
Weitere Informationen:
Inhalt:
PH0x60, PH1x80, PH2x100, 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 0.8x4x100,
Anzahl Teile:
8
Schubladengröße:
1/3
Länge:
41.7 cm
Breite:
17.9 cm
Höhe:
4.5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.