Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493252
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493252
EAN/GTIN:
     4058546481230
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Schneid- und Messet 3-teilig in Schaumstoffeinlage für den Werkstattwagen 78 cm: bestehend aus: Kompakte Bügelsäge: Werkzeugloser Sägeblattwechsel für bis zu 10x schnelleren Sägeblattwechsel & Aufnahme von 12Zoll-Sägeblättern<br> Snap Knife: Metallschloss für maximale Haltbarkeit und längere Lebensdauer<br> Magnetisches Maßband: Der starke Magnet am Anfang des Bandes ermöglicht ein einfaches Einhängen an flachen Oberflächen und Rundrohren<br> Kompaktes und ergonomisches Design
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
3
Schubladengröße:
1/3 Zoll
Länge:
41.7 cm
Breite:
17.9 cm
Höhe:
4.5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.