Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493253
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493253
EAN/GTIN:
     4058546481247
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen
Schlosser- und Schonhammer-Set 2-teilig in Schaumstoffeinlage für den Werkstattwagen 78 cm<br> Präzise ausbalanciertes Design für optimierte Kontrolle<br> Strapazierfähiger Griff mit rutschfestem Design<br> Reduzierte Vibrationen und minimierter Rückprall
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
2
Schubladengröße:
1/3 Zoll
Länge:
41.7 cm
Breite:
17.9 cm
Höhe:
4.5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.