Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493390
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493390
EAN/GTIN:
     4058546482619
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen milwaukee
Einlage für 30 Zoll / 78 cm Werkstattwagen<br> SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit<br> Passgenau durch 6 Spannpunkte<br> Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen<br> Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer<br> Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör
Weitere Informationen:
Länge:
41.7 cm
Breite:
17.7 cm
Höhe:
4.5 cm
Anzahl Teile:
23
Schubladengröße:
1/3
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.