Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493614
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493614
EAN/GTIN:
     4058546484859
Einklappbare Schlüssel für leichten Zugang und einfache Aufbewahrung<br> Kontrastreiche Größenangaben für schnelle und einfache Werkzeugidentifizierung<br> Ergonomische Formgebung für optimalen Grip<br> Metallgehäuse bietet höchste Stabilität und Haltbarkeit<br> 1.5 mm bis 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
116 mm
Anzahl Teile:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.