Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493633
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493633
EAN/GTIN:
     4058546485047
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Einfache und schnelle Umstellung von Innen- auf Außenring durch griffige Rillenscheibe<br> Umstellbar für Innen- und Außenringe. Robuste Gelenkkonstruktion mit Umstellrad aus Metall<br> Umstellbar für Innen- und Außenringe. Robuste Gelenkkonstruktion mit Umstellrad aus Metall<br> Premium Schaumstoff
Weitere Informationen:
Länge:
41.7 cm
Breite:
35.7 cm
Höhe:
4.5 cm
Anzahl Teile:
6
Menge:
1
Schubladengröße:
2/3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.