Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493634
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493634
EAN/GTIN:
     4058546485054
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
Werkstattwagen
TORQUE LOCK™: leichtes und schnelles Greifen und Einspannen von flachen oder runden Werkstücken. Einstellschraube mit großer Öse<br> Gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmaterial<br> Verchromtes Werkzeug für höheren Korrosionsschutz<br> Schnelle und leichte Einhandbedienung für kontrolliertes Lösen<br> MAXBITE™ Gripzangen haben ein spezielles Backendesign für maximalen Halt
Weitere Informationen:
Länge:
41.7 cm
Breite:
35.7 cm
Höhe:
4.5 cm
Anzahl Teile:
5
Menge:
1
Schubladengröße:
2/3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.