Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493666
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493666
EAN/GTIN:
     4058546513603
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Strapazierfähige Schaumstoffeinlagen für eine geordnete Aufbewahrung von MILWAUKEE® Werkzeugen und Zubehör<br> Lasergeschnittene Aussparungen für eine präzise Passform
Weitere Informationen:
Länge:
41.7 cm
Breite:
17.9 cm
Höhe:
4.5 cm
Inhalt:
1
Passend für:
4932479828
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.