Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-CO Kegelsenker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493976
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493976
EAN/GTIN:
     4058546511364
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Gemäß DIN 335C mit 90 Winkel<br> 3-Schneiden-Geometrie<br> Zum Senkbohren und Entgraten gemäß DIN74/75<br> Schneidengeometrie optimiert für leichtes Zentrieren, schnelle Spanabfuhr und geringe Vibrationen<br> Bis zum 50% längere Standzeit vs. Standard-HSS-Kegelsenker und erfordert geringere Vorschubkraft<br> Die Verwendung von Schneidöl verlängert die Standzeit<br> Geeignet für Stahl und Edelstahl mit einer Zugfestigkeit < 1100 N/mm², Gusseisen und Kunststoff
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Durchmesser:
8.3 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Senkung:
M4
Gesamtlänge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.