Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-IN-1 Fugen- und Bürstenaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932498011
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932498011
EAN/GTIN:
     4058546511715
Umkehrbarer, abnehmbarer, zweiseitiger Bürstenkopf<br> Zweiseitiger Bürstenkopf mit langen, weiche Borsten auf der einen Seite und kurzen, steife Borsten auf der anderen Seite<br> Der Bürstenkopf gleitet leicht und lässt sich mithilfe von zwei Arretierungsknöpfen abnehmen<br> Kompatibel mit Nass- und Trockensaugern anderer Marken mit Schlauchdurchmessern von 32 mm, 47,5 mm und 63,5 mm<br> Lange und schmale Fügenbürste mit einer Länge von 40 cm<br> Teil unserer AIR-TIP™-Familie von Saugzubehör für den professionellen Einsatz
Weitere Informationen:
Länge:
439 mm
Durchmesser:
64 mm
Schlauchdurchmesser:
32, 47.5, 63.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.