Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser Kühlmütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932498077
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932498077
EAN/GTIN:
     4058546512378
Suchbegriffe:
Kühlende Kopfbedeckung
Kühlungshut
Kühlungskappe
Kühlungsmütze
Bis zu 4 Stunden Kühlzeit<br> Schnelle, 30-sekündige Absorption<br> Weiche, bequeme Polsterung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Norm:
DIN EN 13758-1
Material:
Obermaterial: 100% Polyester. Band: 91% Polyester. 9% Elasth
Länge:
279 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
32 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.