Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932498317
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932498317
EAN/GTIN:
     4058546521868
Stauchkopfnägel 16 Gauge für Magazinwinkel 0°. Inhalt: 2500 Stück
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1.60 mm
Drahtstärke:
16
Gesamtlänge:
63 mm
Inhalt:
2,500
Magazinwinkel:
0 Grad
Material:
Verzinkt
Serviceklasse:
1
Typ:
Stauchkopf-Nägel 16 Gauge für M18 FN16GS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.