Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932498319
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932498319
EAN/GTIN:
     4058546521882
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm
säbelsägeblatt
Extra dicker Blattkörper für geringere Vibrationen und geradere Schnitte<br> Extrem robuste Hartmetallverzahnung für eine bis zu 100 mal längere Standzeit verglichen mit Bi-Metall Verzahnungen<br> Selbstschärfende Zähne<br> Anwendungsgebiete: Porenbeton, weiche Ziegelsteine
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Inhalt:
1
Max. Schnittleistung in Backstein:
10-200 mm
Max. Schnittleistung in Fiberglas:
6-150 mm
Max. Schnittleistung in Gasbeton:
10-200 mm
Zahnteilung:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter milwaukee
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.