Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932498322
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932498322
EAN/GTIN:
     4058546521912
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Sägeblatt mit Hartmetallspitze zum Schneiden von abrasiven Materialien wie weichen/mittelharten Ziegel- und Kalksteinblöcken sowie Gasbetonblöcken<br> Die Blatthöhe von 50 mm sorgt für mehr Stabilität und weniger Vibrationen<br> Extra dicker Blattkörper von 1,8 mm für längere Haltbarkeit und geradere Schnitte
Weitere Informationen:
Blattlänge:
450 mm
Inhalt:
1
Zahnteilung:
8.5 mm
Max. Schnittleistung in Fiberglas:
4-150 mm
Max. Schnittleistung in Gasbeton:
10-350 mm
Max. Schnittleistung in Backstein:
10-350 mm
Zähne pro Zoll:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.