Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933380462
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933380462
EAN/GTIN:
     4002395227273
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Leistungsstarker 1010-W-Motor<br> Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-Links-Lauf<br> Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip-Auflage für maximalen Anwenderkomfort<br> Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten <br> Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender<br> 1,5-13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 1450 min¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 3400 min¹
Leistungsaufnahme:
1010 W
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
20 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
40 mm
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
24 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
16 mm
Max. Drehmoment:
54 Nm
Gewicht:
3.1 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.