Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933381680
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933381680
EAN/GTIN:
     4002395234677
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Spanreißschutz
Industriestichsäge
Ergonomische Elektronik-Stichsäge<br> Leistungsstarker 710-W-Motor<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem<br> Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl<br> 4-fach-Pendelhub<br> Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte<br> Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer und stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle<br> Softgrip-Auflage<br> Vibrationsdämpfung<br> Permanente Spanblaseinrichtung
Weitere Informationen:
Gehrungsschnitte bis:
45 Grad
Geliefert in:
Transportkoffer
Hublänge:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
500 - 2800 min¹
Leistungsaufnahme:
710 W
Max. Schnittleistung in Alu:
30 mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
120 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Gewicht:
2.3 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.