Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933385100
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933385100
EAN/GTIN:
     4002395230013
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Kurze und kompakte Bauform<br> Sanftanlauf<br> Drehzahlelektronik<br> Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors<br> Ergonomischer Schalter<br> Mit 43-mm-Spindelhals auch im Bohrständer einsetzbar<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 30000 min¹
Leistungsaufnahme:
500 W
Max. Schleifkörperdurchmesser:
20 mm
Max. Schleifraddurchmesser:
40 mm
Max. Spanndurchmesser:
6 mm
Gewicht:
1.3 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.