Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933385110
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933385110
EAN/GTIN:
     4002395230020
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Hohe Drehzahl von 34.000 min¹<br> Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors<br> Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis<br> Netzkabel 4 mü
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
34,000 min¹
Leistungsaufnahme:
500 W
Max. Schleifkörperdurchmesser:
25 mm
Max. Schleifraddurchmesser:
40 mm
Max. Spanndurchmesser:
6 mm
Gewicht:
1.8 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.