Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933385120
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933385120
EAN/GTIN:
     4002395230037
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> Sanftanlauf<br> Drehzahlelektronik<br> Extrahohe Drehzahl von 30.000 min¹<br> Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 30000 min¹
Leistungsaufnahme:
600 W
Max. Schleifkörperdurchmesser:
20 mm
Max. Schleifraddurchmesser:
40 mm
Max. Spanndurchmesser:
6 mm
Gewicht:
1.9 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,01*
€ 411,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,66*
€ 391,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.