Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933391200
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933391200
EAN/GTIN:
     4002395231928
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> Drehzahlelektronik<br> Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min¹ zum Schleifen und Fräsen in Metall<br> Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
3000 - 7000 min¹
Leistungsaufnahme:
600 W
Max. Schleifraddurchmesser:
45 mm
Max. Spanndurchmesser:
6 + 8 mm
Gewicht:
1.5 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,44*
€ 530,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,24*
€ 521,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,74*
€ 498,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,30*
€ 491,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.