Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K750S <SDS-M> SDS-MAX KOMBIHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K750S <SDS-M> SDS-MAX KOMBIHAMMER IN2
K750S <SDS-M> SDS-MAX KOMBIHAMMER IN2
K750S <SDS-M> SDS-MAX KOMBIHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933398600
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933398600
EAN/GTIN:
     4002395235193
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kraftvolle 11,9 Joule Schlagenergie
Zum Bohren bis 50 mm in Beton
Vollwellenelektronik
Konstantelektronik mit Sanftanlauf
Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
Zusätzlicher Handgriff kann in drei Positionen arretiert werden
Softschlagfunktion
Drehstopp für Meißelarbeiten
Service-Display
VARIOLOCK
Netzkabel 6 m
Arretierbarer Schalter
Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Bohrerfett
Weitere Informationen:
AAC969006:
1550 W
AAG886002:
300 1/min
AAG890001:
11.9 J
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395235193
AAQ808003:
8.2 kg
AAS636001:
Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkof
AAW913001:
K 750 S
EF001950:
1550 W
EF001951:
8.2 kg
EF002831:
11.9 J
EF008590:
300 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
K 750 S
GTIN:
4002395235193
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
8.2
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
300
Leistungsaufnahme [W]:
1550
Schlagenergie [EPTA] [J]:
11.9
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 6 m, AVS-Z
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,51*
€ 954,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,86*
€ 948,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,85*
€ 930,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,73*
€ 918,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,81*
€ 910,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.