Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933409206
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933409206
EAN/GTIN:
     4002395235339
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Leistungsstarke und kompakte 630-W-Schlagbohrmaschine<br> Planetengetriebe für ein hohes Drehmoment bis 59 Nm<br> Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer<br> Elektronik mit Drehzahlvorwahl<br> Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall<br> Netzkabel 4 m<br> Rechts-Links-Lauf<br> 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter<br> Handgriff mit Softgrip-Auflage
Weitere Informationen:
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 950 min¹
Leistungsaufnahme:
630 W
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
40 mm
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
20 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Drehmoment:
59 Nm
Gewicht:
2.0 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.