Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933416972
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933416972
EAN/GTIN:
     4002395238026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Echteffektivwertmessung TRMS<br> Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast<br> Berührungslose Erkennung von Spannung<br> Messkreiskategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV für erhöhte Sicherheit<br> Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort<br> Extrahelle LED für Messstellenbeleuchtung<br> Optimiert für Einhandbedienung<br> Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion – optimiert für Elektriker<br> Lieferumfang: Messspitzen und 2 AA-Batterien
Weitere Informationen:
Akku:
2 x AA
Gabelöffnung:
16 mm
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Gleich- / Wechselspannung:
1000 V
IP Schutzklasse:
IP 64
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz:
Ja
Sicherheitsbewertung:
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Gewicht:
0.3 kg
Widerstand:
40 kOhm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.