Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933416976
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933416976
EAN/GTIN:
     4002395238064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Echteffektivwertmessung TRMS<br> Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast<br> Messkreiskategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit<br> Optimiert für Einhandbedienung<br> Optimiert für Elektriker<br> Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen<br> Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand<br> Führungsschiene zum Anbringen von Zubehör
Weitere Informationen:
Akku:
2 x AA
Frequenz:
2.00 Hz - 50.00 kHz Hz- kHz
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Gleich- / Wechselspannung:
600 V
IP Schutzklasse:
IP 64
Kapazität:
1000 MuF
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz:
Ja
Sicherheitsbewertung:
600 V CAT III
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.40 (2 x AA) kg
Widerstand:
40000 kOhm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.