Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K540S SDS-MAX KOMBIHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K540S SDS-MAX KOMBIHAMMER IN2
K540S SDS-MAX KOMBIHAMMER IN2
K540S SDS-MAX KOMBIHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933418100
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933418100
EAN/GTIN:
     4002395238422
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Robuster und schlagstarker Kombihammer – 7,5 Joule und 6,3 kg
Zum Bohren bis 40 mm in Beton
Sanftanlauf
Anti-Vibrations-Konstruktion
Robustes Metallgetriebegehäuse
Drehstopp für Meißelarbeiten
Sicherheitskupplung
Handgriff mit Softgrip-Auflage
VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
Netzkabel 4 m
SDS-Max-Aufnahme
Konstantelektronik
Lieferumfang: Bohrerfett
Weitere Informationen:
AAC969006:
1100 W
AAG886002:
450 1/min
AAG890001:
7.5 J
AAI442003:
40 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395238422
AAQ808003:
6.3 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer
AAW913001:
K 540 S
EF001950:
1100 W
EF001951:
6.3 kg
EF002831:
7.5 J
EF004553:
40 mm
EF008590:
450 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
K 540 S
GTIN:
4002395238422
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
6.3
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
450
Leistungsaufnahme [W]:
1100
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
40
Schlagenergie [EPTA] [J]:
7.5
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, Zusat
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,31*
€ 545,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,19*
€ 521,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,15*
€ 513,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,01*
€ 505,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.