Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933419225
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933419225
EAN/GTIN:
     4002395238361
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Leistungsstarke 1600-W-Universal-Handkreissäge<br> Schnitttiefe bis 61 mm<br> Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56°<br> Leicht bedienbare Verstellhebel<br> Spanauswurf sorgt für eine saubere Schnittlinie<br> Handgriff mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort<br> Parallelanschlag für exakte Führung<br> Einfacher Kohlebürstenwechsel<br> Robuste Bauweise, Magnesium-Druckguss-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
5800 min¹
Leistungsabgabe:
765 W
Leistungsaufnahme:
1600 W
Max. Schnitttiefe 45Grad:
49 mm
Max. Schnitttiefe 90Grad:
61 mm
Neigungseinstellung:
0 - 56 Grad
Sägeblattdurchmesser:
184 mm
Gewicht:
4.8 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932471297
ab € 23,54*
Zubehör
Milwaukee
4932471298
ab € 29,57*
Zubehör
Milwaukee
4932471299
ab € 43,52*
Zubehör
Milwaukee
4932471378
ab € 20,73*
Zubehör
Milwaukee
4932471379
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.