Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933427309
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427309
EAN/GTIN:
     4002395240128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Echteffektivwertmessung TRMS<br> Messkreiskategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit<br> Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort<br> Ideal für Einhandbedienung<br> Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion<br> An die Bedürfnisse von Elektrikern angepasstü
Weitere Informationen:
Akku:
2 x AA
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Frequenz:
10 kHz - 50 kHz Hz- kHz
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung:
600 V
IP Schutzklasse:
IP 64
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz:
Nein
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.40 (2 x AA) kg
Wechselspannung:
6.00 mV - 600 V
Widerstand:
40000 kOhm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.