Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933427315
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427315
EAN/GTIN:
     4002395240135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Strommesszangen
Zangenöffnung 25 mm<br> Echteffektivwertmessung TRMS<br> Extrahelle LED für Messstellenbeleuchtung<br> AA-Batterien im Lieferumfang<br> Seitlich montiertes Zifferblatt für Einhandbedienung<br> Dünnes Backenprofil zur einfacheren Messung in Platten oder Bündeln
Weitere Informationen:
Akku:
2 x AA
Geliefert in:
im Karton
Gleich- / Wechselspannung:
600 V
IP Schutzklasse:
IP 42
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz:
Nein
Sicherheitsbewertung:
CAT III 600 V
Spannweite:
25 mm
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.30 (2 x AA) kg
Stromstärke:
400 A
Widerstand:
0.4 kOhm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.