Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933443607
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933443607
EAN/GTIN:
     4002395003280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Lediglich 155 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen<br> 4-poliger-Hochleistungsmotor<br> REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer<br> 1/2Zoll-Vierkant-Werkzeugaufnahme <br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2450 min-1
Max. Drehmoment:
240 Nm
Max. Lösemoment:
240 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M14
Schlagzahl:
0 - 3350 min-1
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.9 (M18 B4) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,82*
€ 432,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,74*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,08*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,32*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,28*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,28*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,33*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,35*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,11*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,19*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 8,94*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.