Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447134
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447134
EAN/GTIN:
     4002395006014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 171 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen <br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und harte Beanspruchung<br> 1/2Zoll-Aufnahme mit Sicherungspin<br> Optimierter Handgriff für beste Ergonomie und Griffigkeit<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2550 min-1
Max. Drehmoment:
138 Nm
Max. Lösemoment:
138 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M12
Schlagzahl:
0 - 3400 min-1
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.0 (M12 B2) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 13,98*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,53*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,37*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,46*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,46*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,52*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,13*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,13*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 9,10*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.