Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451116
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451116
EAN/GTIN:
     4002395137404
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Leistungsstarke 2200-W-Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe<br> Gehrungsschnitte bis zu 60°<br> Federgelagerter Spaltkeil für Tauchschnitte<br> Befestigungsmöglichkeit für Führungsschiene<br> Sanftanlauf<br> Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt in 3,5 Sekunden<br> Präziser, doppelt geführter Parallelanschlag<br> Kompatibel mit Absaugsystem DEK26<br> Separate Kabel-Zugangsklappe für einfachen Wechsel des Kabels ohne Aufschrauben der ganzen Maschine
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
4500 min¹
Leistungsaufnahme:
2200 W
Max. Schnitttiefe 45Grad:
67 mm
Max. Schnitttiefe 90Grad:
85 mm
Neigungseinstellung:
60 Grad
Sägeblattdurchmesser:
235 mm
Gewicht:
7.7 kg
Zähnezahl:
24
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932471305
ab € 21,09*
Zubehör
Milwaukee
4932471306
ab € 24,48*
Zubehör
Milwaukee
4932471307
ab € 27,46*
Zubehör
Milwaukee
4932471308
ab € 42,43*
Zubehör
Milwaukee
4932471309
ab € 57,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.