Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18JSRDAB+-0 Akku-/Netz-Radio IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18JSRDAB+-0 Akku-/Netz-Radio IN2
M18JSRDAB+-0 Akku-/Netz-Radio IN2
M18JSRDAB+-0 Akku-/Netz-Radio IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451251
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451251
EAN/GTIN:
     4002395167760
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio
Wettergeschütztes Gerätefach schützt mobile Geräte
Stoßabsorbierende Endkappen
Integrierte Griffe
DAB+/FM-Tuner mit digitalem Prozessor für sehr gute Empfangsqualität
DAB+ für verbesserte Soundqualität und zusätzliche Informationen (z. B. Songtitel, Interpret, Sender ...)
Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und einfache Lagerung
Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder mit 230 V Wechselspannung – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™-5,0-Ah-Akku
Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten
USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
AAI036001:
5.7 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395167760
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 JSR DAB+-0
BAG147002:
Brushed
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 JSR DAB+-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395167760
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
5.7 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Radio, baustellenradio, M18JSRDAB+-0 Akku-/Netz-Radio IN2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.