Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451524
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451524
EAN/GTIN:
     4002395143511
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber 400nm
elektro schlagschrauber
Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Kraftvolle 400 Nm Drehmoment<br> Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign<br> Elektronik mit Drehzahlsteuerung<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1700 min-1
Leistungsaufnahme:
725 W
Max. Drehmoment:
400 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M20
Schlagzahl:
1000 - 2600 min-1
Gewicht:
2.7 kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,74*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,08*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,32*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,28*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,28*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,33*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,35*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,11*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,19*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 8,94*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.