Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Polierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451552
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451552
EAN/GTIN:
     4002395144549
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für größtmögliche Mobilität beim Polieren von Autos<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer<br> 8-stufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2200 Umdrehungen pro Minute<br> Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack<br> Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle<br> Max. Polierdurchmesser 180 mm<br> Abnehmbarer Staubschutz<br> Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort<br> Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
360 - 2200 min¹
Max. Polierschwamm Durchmesser:
180 mm
Sanftanlauf:
Ja
Scheibendurchmesser:
180 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.2 (M18 B5) kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,79*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,63*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,46*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,51*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,55*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.