Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451577
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451577
EAN/GTIN:
     4002395140787
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Extraschlankes Design für komfortable Nutzung<br> Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> 4 m Kabel
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Nein
Bremse:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
12,000 min¹
Leistungsaufnahme:
1250 W
Max. Trenntiefe:
28 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.3 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.