Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451578
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451578
EAN/GTIN:
     4002395140794
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Extraschlankes Design für komfortable Nutzung<br> Sanftanlauf<br> Wiederanlaufschutz<br> Überlastschutz<br> Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback<br> Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> AVS-Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
12,000 min¹
Leistungsaufnahme:
1250 W
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.5 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,04*
Zubehör
Milwaukee
4932492155
ab € 22,61*
Zubehör
Milwaukee
4932492148
ab € 50,68*
Zubehör
Milwaukee
4932492015
ab € 16,33*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,26*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 18,90*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,54*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,23*
Zubehör
Milwaukee
4932479092
ab € 2,90*
Zubehör
Milwaukee
4932479091
ab € 2,92*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472232
ab € 2,86*
Zubehör
Milwaukee
4932472231
ab € 2,89*
Zubehör
Milwaukee
4932472233
ab € 2,88*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.