Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kapp-Gehrungssäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451729
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451729
EAN/GTIN:
     4002395279418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer<br> Sägeblatt mit 254 mm Durchmesser für große und präzise Schnitte<br> Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel<br> Seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres und genaues Sägen<br> Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen<br> Bis zu 430 Schnitte in 26 mm x 142 mm Dielen mit einem 12,0-Ah-Akku ermöglichen es, einen ganzen Tag lang zu arbeiten, ohne den Akku aufzuladen<br> Tragegriff erleichtert den Transport zum Einsatzort<br> Stahlsägetisch<br> LED-Licht für bessere Sicht auf das Werkstück und die Schnittlinie<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
4000 min¹
Max. Gehrungswinkel rechts:
60 Grad
Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung:
205.23 x 51.3 mm
Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 90Grad Neigung:
205.23 x 91.2 mm
Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 45Grad Neigung:
289.3 x 51.3 mm
Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 90Grad Neigung:
289.3 x 91.2 mm
Neigungseinstellung links:
48 Grad
Neigungseinstellung rechts:
48 Grad
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
20.0 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,88*
€ 669,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,82*
€ 662,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,86*
€ 641,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,09*
€ 633,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,63*
€ 626,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4933411565
ab € 201,76*
Zubehör
Milwaukee
4933428970
ab € 178,49*
Zubehör
Milwaukee
4933459617
ab € 186,52*
Zubehör
Milwaukee
4932471318
ab € 74,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471320
ab € 50,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.