Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451903
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451903
EAN/GTIN:
     4002395282128
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku milwaukee
ladegerät werkzeugakku
M12 B6 - M12™ 6.0 Ah Akkus<br> C12 C - M12™ Ladegerät
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
6.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
im Karton
Ladegerät:
C12 C
Spannung:
12 V
System:
M12™
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.