Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Strahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459155
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459155
EAN/GTIN:
     4002395287109
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit, indem Sie die Leistung zwischen 0 und 4400 Lumen festlegen<br> Programmieren Sie die automatische Zeitschaltung, damit sich der Strahler zu spezifischen Uhrzeiten automatisch an- und wieder abschaltet<br> TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung<br> 180 und 360 elektronische Lichtsteuerung für Flächen- oder Umgebungsbeleuchtung<br> Verstärktes Aufhängeloch sowie selbstzentrierender Metallhaken zum Aufhängen des Strahlers an Bolzen oder Rohren<br> Hybrid-Nutzung mit M18™-REDLITHIUM™ Akkus oder Kabel<br> Bei Nutzung des Kabelanschlusses ist eine Serienschaltung mehrerer Strahler möglich<br> Bis zu 8 Stunden Leuchtzeit auf der niedrigsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM™-5,0-Ah-Akku<br> Widerstandsfähiges und schlagfestes Polycarbonat-Objektiv, das das Licht vor rauen Baustellenbedingungen schützt<br> Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG0
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
6.7 (M18 B5) kg
Gleichspannung:
18 V
IP Schutzklasse:
IP54
Kompatibilität:
Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku:
2/ 4/ 8/ - h
Max. Leuchtkraft Stufe:
4400/ 2100/ 1000/ - Lumen
Max. Lumen:
4,400
System:
M18™
Wechselspannung:
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,31*
€ 470,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,99*
€ 448,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.