Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459198
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459198
EAN/GTIN:
     4002395289936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App<br> Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen<br> Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung<br> Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle<br> Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis<br> Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit<br> Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
900/1400/1900/2500 min-1
Max. Drehmoment:
40/120/220/300 Nm
Max. Lösemoment:
300 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M16
Schlagzahl:
1300/2100/2550/3200 min-1
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.8 (M18 B5) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,74*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,08*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,32*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,28*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,28*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,33*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,35*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,11*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,19*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 8,94*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 8,94*
Zubehör
Milwaukee
4932478758
ab € 17,55*
Zubehör
Milwaukee
4932478770
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.