Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459217
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459217
EAN/GTIN:
     4002395287925
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
M18 B5 - M18™ 5.0 Ah Akkus<br> M12-18 FC - M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
M18™ 5.0 & M12™ 2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
3
Geliefert in:
im Karton
Ladegerät:
M12-18 FC
Spannung:
18 & 12 V
System:
M18™,M12™
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.