Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459685
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459685
EAN/GTIN:
     4058546028572
Artikeldatenblatt
Handgeführter Akku-Rohrreiniger, nutzbar mit 6/8/10 mm Spiralen von MILWAUKEE® und anderen Herstellern in Rohren von 32 mm-75 mm bis 15 m Länge <br> Durch flache Unterseite ist das Gerät abstellbar und beide Hände sind frei, um das Kabel exakter zu führen<br> CABLE-DRIVE-Spiralen-Feststellmechanismus<br> Geschlossenes Trommelsystem für erhöhte Arbeitssicherheit und weniger Schmutzentwicklung beim Reinigen von verstopften Rohren<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Autofeed:
Ja
Fassungsvermögen Eimer:
23 l
Geliefert in:
Geschlossener Eimer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 600 min¹
Rohr-Durchmesser:
32 - 75 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
6.9 (M18 B2) kg
Spiraldurchmesser:
10 mm
Spirallänge:
10.6 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,49*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,25*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,30*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,61*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,43*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,74*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.