Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459695
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459695
EAN/GTIN:
     4058546028671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge<br> DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen<br> Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - 1898 Nm Lösemoment und 750 min¹<br> 1/2 Zoll-Sprengring-Aufnahme<br> Neue LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Handgriff mit Softgrip-Auflage<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
0-550/0-1400/0-1750/0-1750 min-1
Max. Drehmoment:
130/400/1356/1356 Nm
Max. Lösemoment:
1898 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M33
Schlagzahl:
0-950/0-1750/0-2100/0-2100 min-1
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.3 (M18 B5) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,74*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,08*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,32*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,28*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,28*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,33*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,35*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,11*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,19*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 8,94*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 8,94*
Zubehör
Milwaukee
49162766
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.