Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459725
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459725
EAN/GTIN:
     4058546028978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Kraftvolles 1.017-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge<br> DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen<br> Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben<br> Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 1/2Zoll-PIN-Aufnahme<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800 min-1
Max. Drehmoment:
190/ 400/ 1017/ 1017 Nm
Max. Lösemoment:
1491 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M24
Schlagzahl:
0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400 min-1
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.2 (M18 B5) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,89*
€ 627,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,54*
€ 615,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,55*
€ 603,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,32*
€ 581,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,65*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 13,98*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,53*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,37*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,46*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,46*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,52*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,13*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,13*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 9,10*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 9,10*
Zubehör
Milwaukee
49162766
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.