Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459726
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459726
EAN/GTIN:
     4058546028985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge<br> DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen<br> Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min¹ für gute Kontrolle<br> Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 1/2Zoll-Sprengring-Aufnahme<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
0-550/0-1400/0-1750/0-1750 min-1
Max. Drehmoment:
130 / 400 / 1356 / 1356 Nm | 1356 Nm
Max. Lösemoment:
1898 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M33
Schlagzahl:
0-950/0-1750/0-2100/0-2100 min-1
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.3 (M18 B5) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,47*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,57*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,38*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,06*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,41*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,59*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,62*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,64*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,47*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,58*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,50*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,65*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,82*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.