Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459730
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459730
EAN/GTIN:
     4058546029029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Kraftvolles 1.627-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge<br> DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen<br> Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - maximales Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 min¹ für perfekte Kontrolle<br> Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 3/4Zoll-Sprengring-Aufnahme<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800 min-1
Max. Drehmoment:
702/ 1138/ 1627/ 1627 Nm
Max. Lösemoment:
2034 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M33
Schlagzahl:
0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400 min-1
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.5 (M18 B5) kg
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,65*
€ 552,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,87*
€ 549,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 461,85*
€ 549,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 452,07*
€ 537,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 452,05*
€ 537,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
49162767
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.