Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbruchhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464118
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464118
EAN/GTIN:
     4058546220631
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Leistungsstarker Meißelhammer mit 39 Joule Schlagenergie für die härtesten Anwendungen<br> Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten<br> Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min¹<br> 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²<br> Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung<br> 28-mm-Hex-Aufnahme<br> Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Kunststoffkoffer
Lastschlagzahl:
1560 min-1
Leistungsaufnahme:
2100 W
Schlagenergie:
39 EPTA J
Gewicht:
17.2 kg
Werkzeugaufnahme:
28 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 848,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,55*
€ 1.066,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,26*
€ 1.052,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,82*
€ 1.027,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,11*
€ 1.015,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,95*
€ 1.010,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479222
ab € 80,05*
Zubehör
Milwaukee
4932459776
ab € 67,00*
Zubehör
Milwaukee
4932459775
ab € 32,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479221
ab € 74,72*
Zubehör
Milwaukee
4932459774
ab € 30,63*
Zubehör
Milwaukee
4932479224
ab € 89,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.