Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464300
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464300
EAN/GTIN:
     4058546222451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
FORCE LOGIC™ hydraulischer 53-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Kabel in unter 3 Sek<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung<br> Dieses Gerät bietet Lösungen zum Schneiden von ACSR-Kabeln, Stahldraht, feindrähtigen Leitern sowie Kupfer- und Aluminium-Kabeln<br> Schneller Wechsel zwischen Anwendungswerkzeugen ermöglicht eine Umrüstung in weniger als 15 Sekunden<br> In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll<br> Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geeignet zum Schneiden von:
Cu & AL Kabel (Klasse 1-4)
Geliefert in:
Transportkoffer
Schneidbacken:
35 mm
Schneidkraft:
53 kN
Schneidzeit:
<3 s
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.7 (M18 B2) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,43*
€ 1.196,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,24*
€ 1.180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,96*
€ 1.160,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,92*
€ 1.145,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,70*
€ 1.143,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,46*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,79*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,63*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,51*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,58*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,55*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.