Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464616
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464616
EAN/GTIN:
     4058546225612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber
Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle<br> Bis zu 339 Nm Drehmoment<br> 1/2Zoll-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus<br> Besserer Zugang an engen Stellen, da nur 124,5 mm lang<br> DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen für präzises Arbeiten<br> LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
1 x 4.0/ 1 x 2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
1200/ 1800/ 2700/ 2700 min-1
Max. Drehmoment:
339 Nm
Max. Lösemoment:
339 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M16
Schlagzahl:
1100/ 2100/ 3200 min-1
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.1 (M12 B4) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber gsb12v
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 13,99*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,29*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,21*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,29*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,29*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,30*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,11*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,15*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 8,95*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.